品番 : EA982RJ-4
品名 : 50mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.5050H 4m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1010kg | ベルト長 | 固定側:1m 調節側:4m |
| ベルト幅 | 50mm | ベルト厚 | 2.4mm |
| ベルト材質 | 超強力ポリエステル繊維 | 仕様 | ラチェットハンドル部ワイドタイプ |
| 様式 | 両端フック型 | ||
| 日本製 | |||
| スチールバックル | |||
| ドロップストッパー付 | |||
| 運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利 | |||
| 荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。 | |||
| ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/30 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
