詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982RJ-5

品名 : 50mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.5050H 5m
使用荷重 1010kg ベルト長 固定側:1m
調節側:5m
ベルト幅 50mm ベルト厚 2.4mm
ベルト材質 超強力ポリエステル繊維 仕様 ラチェットハンドル部ワイドタイプ
様式 両端フック型
日本製
スチールバックル
ドロップストッパー付
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利
荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。
ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982RJ-3 50mmx 3.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982RJ-4 50mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982RJ-5 50mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982RJ-6 50mmx 6.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982RJ-7 50mmx 7.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982RJ-8 50mmx 8.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982RJ-10 50mmx10.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
ウェブカタログ画像
  • ドロップストッパー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top