品番 : EA982SB-23
品名 : 35mmx 3.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる
仕様
メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RN-35 3 |
---|---|---|---|
シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 1010kg |
ベルト長 | 3m | ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm |
材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
破断荷重 | 40kN |
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 | |||
玉掛け厳禁 | |||
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 02:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1769ページ |
代替品
![]() |
|