品番 : EA982SB-25
品名 : 35mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
仕様
使用荷重 | 1010kg | ベルト長 | 5m |
---|---|---|---|
ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm | ベルト材質 | ポリエステル |
破断荷重 | 40kN | ||
スチールバックル | |||
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,530 円(税抜)/ 8,283 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/11 02:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1787ページ |
代替品
|
拡大