品番 : EA982SB-36A
品名 : 50mmx 6.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス)
仕様
メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | REN-50L 6 |
---|---|---|---|
シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 1520kg |
ベルト長 | 6m | ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm |
材質 | ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ) |
破断荷重 | 60kN |
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 23:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |