品番 : EA982SB-37A
品名 : 50mmx 7.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | REN-50L 7 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 1520kg |
| ベルト長 | 7m | ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm |
| 材質 | ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ) |
破断荷重 | 60kN |
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
