詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SE-24A

品名 : 50mmx4.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)

楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 REN-50LS 4
シリーズ ベルタイト 使用荷重 1520kg
ベルト長 4m ベルト(幅×厚み) 50×2.5mm
材質 ベルト:リサイクルポリエステル糸
バックル:ステンレス
破断荷重 60kN
ベルト色
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
※注意※
・ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
・角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
・玉掛け厳禁
追加説明
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/10 09:56現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA982SE-24A 50mmx4.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-25A 50mmx5.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-26A 50mmx6.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-27A 50mmx7.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-28A 50mmx8.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-30A 50mmx10.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS
EA982SE-32A 50mmx12.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ\n単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top