品番 : EA982SE-25A
品名 : 50mmx5.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | REN-50LS 5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 1520kg |
| ベルト長 | 5m | ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm |
| 材質 | ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:ステンレス |
破断荷重 | 60kN |
| ベルト色 | 青 | ||
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| ※注意※ ・ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 ・角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 ・玉掛け厳禁 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/10 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
