品番 : EA982SF-3
品名 : 25mmx 3.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です
仕様
メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RK-25MS 1+2 NH100S |
---|---|---|---|
シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 254kg |
ベルト長 | 固定側:1m、調整側:2m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm |
フック内径 | 23mm | 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:ステンレス |
破断荷重 | 10kN | ベルト色 | 黒 |
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。 | |||
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 | |||
玉掛け厳禁 | |||
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1767ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA982SF-3 25mmx 3.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS |
EA982SF-4 25mmx 4.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS |
EA982SF-5 25mmx 5.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS |
EA982SF-6 25mmx 6.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)