詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SF-4

品名 : 25mmx 4.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS

楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RK-25MS 1+3 NH100S
シリーズ ベルタイト 使用荷重 254kg
ベルト長 固定側:1m、調整側:3m ベルト(幅×厚み) 25×1.7mm
フック内径 23mm 材質 ベルト:ポリエステル
バックル:ステンレス
破断荷重 10kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
追加説明
カタログ価格

8,310 (税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 10:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1767ページ

代替品

EA982SF-4A
  • 品番

    EA982SF-4A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SF-3 25mmx 3.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-4 25mmx 4.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-5 25mmx 5.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-6 25mmx 6.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SF-3です
  • ※画像はEA982SF-3です
  • 使用方法説明
  • デザインはイメージです。
  • A:27mm、B:80mm、C:17mm、D:23mm、E:8mm、F:20mm
  • バックルサイズ\n単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top