詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SG-13A

品名 : 25mmx 3.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 CEN-25M 3
シリーズ ベルタイト 使用荷重 152kg
ベルト長 3m ベルト(幅×厚み) 25×1.7mm
ベルト材質 リサイクルポリエステル糸 破断荷重 6kN
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 20:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982SG-13A 25mmx 3.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
EA982SG-14A 25mmx 4.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
EA982SG-15A 25mmx 5.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
EA982SG-16A 25mmx 6.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top