品番 : EA982SG-15A
品名 : 25mmx 5.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | CEN-25M 5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 152kg |
| ベルト長 | 5m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm |
| ベルト材質 | リサイクルポリエステル糸 | 破断荷重 | 6kN |
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982SG-13A 25mmx 3.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
| EA982SG-14A 25mmx 4.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
| EA982SG-15A 25mmx 5.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
| EA982SG-16A 25mmx 6.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
ウェブカタログ画像
拡大
