品番 : EA982SG-14
品名 : 25mmx 4.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
仕様
使用荷重 | 152kg | ベルト長 | 4m |
---|---|---|---|
ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm | ベルト材質 | ポリエステル |
破断荷重 | 6kN | ||
スチールバックル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/21 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1789ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA982SG-13 25mmx 3.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
EA982SG-14 25mmx 4.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
EA982SG-15 25mmx 5.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
EA982SG-16 25mmx 6.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
拡大