品番 : EA982SG-15
品名 : 25mmx 5.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | CN-25M 5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 152kg |
| ベルト長 | 5m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm |
| 破断荷重 | 6kN | ベルト材質 | ポリエステル |
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/31 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982SG-13 25mmx 3.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
| EA982SG-14 25mmx 4.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
| EA982SG-15 25mmx 5.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |
| EA982SG-16 25mmx 6.0m/ 152kg 荷締ストラップ(カム式) |

