詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982ST-24A

品名 : 50mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 REK-50M 1+3 NH500
シリーズ ベルタイト 使用荷重 10kN(1010kg)
ベルト長 固定側:1.0m
調整側:3.0m
ベルト(幅×厚み) 50×3.3mm
フック内径 35mm 破断荷重 40kN
材質 ベルト:リサイクルポリエステル糸
バックル:スチール(クロムメッキ)
両端フック型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982ST-24A 50mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-25A 50mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-26A 50mmx 6.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-27A 50mmx 7.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-28A 50mmx 8.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-30A 50mmx10.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ(mm)
  • フックサイズ(mm)\nA:52、B:106、C:26\nD:35、E:12、F:20

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top