品番 : EA982ST-25A
品名 : 50mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | REK-50M 1+4 NH500 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 10kN(1010kg) |
| ベルト長 | 固定側:1.0m 調整側:4.0m |
ベルト(幅×厚み) | 50×3.3mm |
| フック内径 | 35mm | 破断荷重 | 40kN |
| 材質 | ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ) |
||
| 両端フック型 | |||
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 | |||
| 玉掛け厳禁 | |||
| 角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/20 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
