詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AC-151

品名 : 120x360mm 短冊形一般標識[足もとに注意]

仕様

サイズ(mm) 120×360×1  内容 足もとに注意
材質 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) 取付仕様 穴ナシ(加工フリー)
用途 当該情報の明示(指示)に。 仕様 非粘着
設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 21:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA983AC-11 360x120mm 短冊形一般標識[立入禁止]
EA983AC-12 360x120mm 短冊形一般標識[通行禁止]
EA983AC-14 360x120mm 短冊形一般標識[駐車禁止]
EA983AC-16 360x120mm 短冊形一般標識[通り抜け禁止]
EA983AC-19 360x120mm 短冊形一般標識[高電圧危険]
EA983AC-151 120x360mm 短冊形一般標識[足もとに注意]
EA983AC-152 120x360mm 短冊形一般標識[頭上に注意]
EA983AC-153 120x360mm 短冊形一般標識[昇降注意]
EA983AC-154 120x360mm 短冊形一般標識[注意]
EA983AC-155 120x360mm 短冊形一般標識[安全通路]
EA983AC-156 120x360mm 短冊形一般標識[開口部注意]
EA983AC-157 120x360mm 短冊形一般標識[救急箱]
EA983AC-158 120x360mm 短冊形一般標識[高温注意]
EA983AC-159 120x360mm 短冊形一般標識[保護具保管場所]
EA983AC-160 120x360mm 短冊形一般標識[高圧危険]
EA983AC-161 120x360mm 短冊形一般標識[指差確認]
EA983AC-162 120x360mm 短冊形一般標識[関係者以外~]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top