品番 : EA983AC-154
品名 : 120x360mm 短冊形一般標識[注意]
仕様
サイズ(mm) | 120×360×1 | 内容 | 注意 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) |
用途 | 当該情報の明示(指示)に。 | 仕様 | 非粘着 |
設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/16 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2343ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)