詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AD-102

品名 : 200x100mm 短冊形標識(はさまれ注意)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 807-21
サイズ(mm) 200×100×0.8 内容 はさまれ注意
材質 ゴムマグネット 仕様 非粘着
マグネットで着脱簡単
追加説明
アイコン
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/05/24 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2290ページ
バリエーション一覧
EA983AD-101 200x100mm 短冊形標識(巻き込まれ注意)
EA983AD-102 200x100mm 短冊形標識(はさまれ注意)
EA983AD-103 200x100mm 短冊形標識(回転物注意)
EA983AD-104 200x100mm 短冊形標識(回転物にふれるな)
EA983AD-105 200x100mm 短冊形標識(運転中手を入れるな)
EA983AD-106 200x100mm 短冊形標識(手袋使用禁止)
EA983AD-107 200x100mm 短冊形標識(回転中手を入れるな)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top