品番 : EA983AD-105
品名 : 200x100mm 短冊形標識(運転中手を入れるな)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 807-24 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 200×100×0.8 | 内容 | 運転中手を入れるな |
| 材質 | ゴムマグネット | 仕様 | 非粘着 |
| マグネットで着脱簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/05/04 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2290ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
