品番 : EA983AD-31B
品名 : 90x360mm 短冊型安全ステッカー(消火器/3枚)
仕様
| 入数 | 3枚 | サイズ(mm) | 90×360 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 消火器 | 材質 | ユポステッカー |
| 仕様 | 粘着 | ||
| ピクトと英文字表記付きのステッカー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/01 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2342ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※3枚入

