品番 : EA983AD-36A
品名 : 90x360mm 短冊型安全ステッカー(高温注意)
仕様
入数 | 1枚 | サイズ(mm) | 90×360 |
---|---|---|---|
内容 | 高温注意 | 材質 | ユポステッカー |
仕様 | 粘着 | ||
ピクトと英文字表記付きのステッカー |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/08/26 03:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2342ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)