品番 : EA983AD-61
品名 : 120x360mm 短冊型安全ステッカー(火気厳禁)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 812-62 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 120×360 | 内容 | 火気厳禁 |
| 材質 | PVCステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 簡単に貼れるステッカータイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/03 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2283ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
