品番 : EA983AD-72
品名 : 120x360mm 短冊型安全ステッカー(救急箱)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 812-83 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 120×360 | 内容 | 救急箱 |
材質 | PVCステッカー | 仕様 | 粘着 |
簡単に貼れるステッカータイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/09/16 14:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2342ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)