品番 : EA983AF-148
品名 : 150x225mm 消火器標識ステッカー(防火扉~)
仕様
| 内容 | 防火扉・この前へ物を置かないでください。 | サイズ | 150×225mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 蓄光ステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 片面印刷 | |||
| 蓄光タイプで電気が消えても数分間光ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
