詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AF-147B

品名 : 150x225mm 消火器標識ステッカー(非常口~/5枚)

仕様

内容 非常口につき・この前へ物を置かないでください。 サイズ 150×225mm
材質 蓄光ステッカー 仕様 粘着
入数 5枚
片面印刷
蓄光タイプで電気が消えても数分間光ります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,810 (税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 18:47現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2275ページ
バリエーション一覧
EA983AF-146 150x225mm 消火器標識ステッカー(消火栓~)
EA983AF-147 150x225mm 消火器標識ステッカー(非常口~)
EA983AF-148 150x225mm 消火器標識ステッカー(防火扉~)
EA983AF-146B 150x225mm 消火器標識ステッカー(消火栓~/5枚)
EA983AF-147B 150x225mm 消火器標識ステッカー(非常口~/5枚)
EA983AF-148B 150x225mm 消火器標識ステッカー(防火扉~/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top