品番 : EA983AF-146B
品名 : 150x225mm 消火器標識ステッカー(消火栓~/5枚)
仕様
サイズ(mm) | 150×225 | 内容 | 消火栓あり・この前へ物を置かないでください。 |
---|---|---|---|
材質 | 蓄光ステッカー | 入数 | 5枚 |
仕様 | 粘着 | ||
片面印刷 | |||
蓄光タイプで電気が消えても数分間光ります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 23:46現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2336ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※5枚入