詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AF-15A

品名 : 80x240mm 消火栓標識

仕様

内容 消火栓 サイズ 80×240×1mm
曲げしろ 30mm 取付穴 φ3mm×2ヶ所
材質 硬質塩化ビニール(蓄光タイプ) 仕様 粘着
両面印刷
屋内用
L型
蓄光タイプで電気が消えても、数分間光ります。
両面テープ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 14:51現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2274ページ
バリエーション一覧
EA983AF-11A 80x240mm 消火器標識
EA983AF-15A 80x240mm 消火栓標識
EA983AF-16A 80x240mm 火災報知機標識
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top