品番 : EA983AF-16A
品名 : 80x240mm 火災報知機標識
仕様
| 内容 | 火災報知機 | サイズ | 80×240×1mm |
|---|---|---|---|
| 曲げしろ | 30mm | 取付穴 | φ3mm×2ヶ所 |
| 材質 | 硬質塩化ビニール(蓄光タイプ) | 仕様 | 粘着 |
| 両面印刷 | |||
| 屋内用 | |||
| L型 | |||
| 蓄光タイプで電気が消えても、数分間光ります。 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/08/02 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AF-11A 80x240mm 消火器標識 |
| EA983AF-15A 80x240mm 消火栓標識 |
| EA983AF-16A 80x240mm 火災報知機標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
