品番 : EA983AF-65A
品名 : 100x300mm 消火器具標識
仕様
| 内容 | 制御弁(スプリンクラー専用) | サイズ | 100×300×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 取付穴、両面テープなどの加工は施されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/05/25 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
