品番 : EA983AF-71A
品名 : 100x300mm 火気厳禁標識
仕様
サイズ(mm) | 100×300×1 | 内容 | 火気厳禁 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
片面印刷 | |||
取付穴、両面テープなどの加工は施されていません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/24 23:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2335ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)