品番 : EA983AF-95A
品名 : 120x360mm 蓄光避難器具標識
仕様
サイズ(mm) | 120×360×1 | 内容 | 救助袋 |
---|---|---|---|
取付方法 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) | 材質 | 硬質塩化ビニール |
非粘着 | |||
片面印刷 | |||
屋内専用 | |||
蓄光タイプで電気が消えても数分間光ります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 20:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2378ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983AF-92A 120x360mm 蓄光避難器具標識 |
EA983AF-93A 120x360mm 蓄光避難器具標識 |
EA983AF-94A 120x360mm 蓄光避難器具標識 |
EA983AF-95A 120x360mm 蓄光避難器具標識 |
拡大