詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AG-32

品名 : 40x170mm 氏名標識(火元責任者)

仕様

内容 火元責任者 サイズ 170×40×7mm
材質 本体:硬質塩化ビニール
名札:アクリル
重量 39g
仕様 粘着 入数 1枚
アイボリー地・赤文字
名札上部差込式・白札付
裏面テープ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/08/03 18:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2275ページ
バリエーション一覧
EA983AG-31 40x170mm 氏名標識(白名札)
EA983AG-32 40x170mm 氏名標識(火元責任者)
EA983AG-33 40x170mm 氏名標識(防火責任者)
EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者)
EA983AG-35 40x170mm 氏名標識(管理責任者)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top