品番 : EA983AG-35
品名 : 40x170mm 氏名標識(管理責任者)
仕様
| 内容 | 管理責任者 | サイズ | 170×40×7mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:硬質塩化ビニール 名札:アクリル |
重量 | 39g |
| 仕様 | 粘着 | 入数 | 1枚 |
| アイボリー地・赤文字 | |||
| 名札上部差込式・白札付 | |||
| 裏面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/08/14 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AG-31 40x170mm 氏名標識(白名札) |
| EA983AG-32 40x170mm 氏名標識(火元責任者) |
| EA983AG-33 40x170mm 氏名標識(防火責任者) |
| EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者) |
| EA983AG-35 40x170mm 氏名標識(管理責任者) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA983AG-36 : 30x120mm スペア用白名札(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
