詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AH-14

品名 : 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識

仕様

用途 組み合わせて床面に。誘導灯の補助として 内容 非常口(左向)
サイズ 300×300mm 材質 本体:蓄光性軟質PET
粘着剤:アクリル系
オーバーラミネートフィルム:軟質塩化ビニール
仕様 粘着
裏面のり付
ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
電気が消えても数分間光ります。
夜間も確実に誘導できます。
蓄光避難口・通路誘導床設置型標識(合格証票付)
(財)日本消防設備 安全センター認定品(NP-010号)
JIS Z9107適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/06 04:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2273ページ
バリエーション一覧
EA983AH-14 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
EA983AH-15 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
EA983AH-16 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
EA983AH-17 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
EA983AH-18 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
EA983AH-19 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
ウェブカタログ画像
  • 消灯時

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top