品番 : EA983AH-18
品名 : 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
仕様
| 用途 | 組み合わせて床面に。誘導灯の補助として | 内容 | 非常口(右向) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×300mm | 材質 | 本体:蓄光性軟質PET 粘着剤:アクリル系 オーバーラミネートフィルム:軟質塩化ビニール |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 裏面のり付 | |||
| ラミネート塩ビフィルム付(350mm角) | |||
| 時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。 | |||
| 電気が消えても数分間光ります。 | |||
| 夜間も確実に誘導できます。 | |||
| 蓄光避難口・通路誘導床設置型標識(合格証票付) | |||
| (財)日本消防設備 安全センター認定品(NP-010号) | |||
| JIS Z9107適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/14 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
