詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AJ-132

品名 : 140x200mm 安全標識(昇降注意/ターポリン/マグ付

仕様

内容 昇降注意 サイズ 140×200×0.38mm
材質 ターポリン 重量 64g
仕様 非粘着
片面印刷
マグネット付
ハトメ2カ所付
機械周りの狭い場所でも注意喚起ができるコンパクトな標識です。
上部にマグネットとハトメ穴(2カ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 14:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2283ページ
バリエーション一覧
EA983AJ-131 140x200mm 安全標識(頭上注意/ターポリン/マグ付
EA983AJ-132 140x200mm 安全標識(昇降注意/ターポリン/マグ付
EA983AJ-133 140x200mm 安全標識(段差注意/ターポリン/マグ付
EA983AJ-134 140x200mm 安全標識(通路帯/ターポリン/マグ付)
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top