品番 : EA983AJ-134
品名 : 140x200mm 安全標識(通路帯/ターポリン/マグ付)
仕様
| 内容 | 通路帯 | サイズ | 140×200×0.38mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ターポリン | 重量 | 64g |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| マグネット付 | |||
| ハトメ2カ所付 | |||
| 機械周りの狭い場所でも注意喚起ができるコンパクトな標識です。 | |||
| 上部にマグネットとハトメ穴(2カ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AJ-131 140x200mm 安全標識(頭上注意/ターポリン/マグ付 |
| EA983AJ-132 140x200mm 安全標識(昇降注意/ターポリン/マグ付 |
| EA983AJ-133 140x200mm 安全標識(段差注意/ターポリン/マグ付 |
| EA983AJ-134 140x200mm 安全標識(通路帯/ターポリン/マグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
