詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AJ-84

品名 : 300x1200mm 安全標識[開口部注意]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 開口部注意・危険
サイズ 300×1200×0.7mm 材質 スチール(メラミン焼付)
取付穴 φ5mm×6ヶ所 仕様 非粘着
視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
片面印刷
山型
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 05:23現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2285ページ
バリエーション一覧
EA983AJ-81 300x1200mm 安全標識[安全第一]
EA983AJ-82 300x1200mm 安全標識[整理整頓]
EA983AJ-83 300x1200mm 安全標識[構内禁煙]
EA983AJ-84 300x1200mm 安全標識[開口部注意]
EA983AJ-85 300x1200mm 安全標識[火気厳禁]
EA983AJ-86 300x1200mm 安全標識[頭上に注意]
EA983AJ-87 300x1200mm 安全標識[関係者以外~]
EA983AJ-88 300x1200mm 安全標識[保護具着用]
EA983AJ-89 300x1200mm 安全標識[指差呼称の励行]
EA983AJ-90 300x1200mm 安全標識[高さ制限 M]
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top