品番 : EA983AJ-87
品名 : 300x1200mm 安全標識[関係者以外~]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 関係者以外立入禁止 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×1200×0.7mm | 材質 | スチール(メラミン焼付) |
| 取付穴 | φ5mm×6ヶ所 | 仕様 | 非粘着 |
| 視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。 | |||
| 片面印刷 | |||
| 山型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
