品番 : EA983AK-83
品名 : 600x900mm ワイヤーロープ点検事項
仕様
| 用途 | 当該情報の明示に | 内容 | ワイヤーロープ点検事項 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×900×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴 | φ4.0mm×4ヶ所 |
| 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 片面印刷 | |||
| ワイヤーロープの点検事項が図解された樹脂製の標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AK-81 600x900mm 玉掛作業上の注意 |
| EA983AK-82 600x900mm クレーン等の統一合図法 |
| EA983AK-83 600x900mm ワイヤーロープ点検事項 |
| EA983AK-85 600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 |
ウェブカタログ画像
拡大
