品番 : EA983AK-85
品名 : 600x900mm 玉掛確認喚呼法基本
仕様
| 用途 | 当該情報の明示に | 内容 | 玉掛確認喚呼法基本 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×900×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴 | φ4.0mm×4ヶ所 |
| 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 片面印刷 | |||
| 玉掛作業における基本的な喚呼用語が記載された樹脂製の標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AK-81 600x900mm 玉掛作業上の注意 |
| EA983AK-82 600x900mm クレーン等の統一合図法 |
| EA983AK-83 600x900mm ワイヤーロープ点検事項 |
| EA983AK-84 600x900mm クレーン操作喚呼基本 |
| EA983AK-85 600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 |
ウェブカタログ画像
拡大
