品番 : EA983AK-84
品名 : 600x900mm クレーン操作喚呼基本
仕様
サイズ(mm) | 600×900×1 | 内容 | クレーン操作喚呼基本 |
---|---|---|---|
取付穴 | φ4.0mm×4ヶ所 | 材質 | 硬質塩化ビニール |
取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) | 用途 | 当該情報の明示に |
仕様 | 非粘着 | ||
片面印刷 | |||
クレーン操作における基本的な喚呼用語が記載された樹脂製の標識です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 00:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2327ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983AK-81 600x900mm 玉掛作業上の注意 |
EA983AK-82 600x900mm クレーン等の統一合図法 |
EA983AK-83 600x900mm ワイヤーロープ点検事項 |
EA983AK-84 600x900mm クレーン操作喚呼基本 |
EA983AK-85 600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)