品番 : EA983AL-71
品名 : 600x300mm アスベスト標識[呼吸用保護~]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示に | 内容 | 呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する事 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×300×1mm | 材質 | 硬質塩化ビ二―ル |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴径 | φ3mm×4ヶ所 |
| 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 片面印刷 | |||
| 石綿障害予防規則に基づく標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AL-71 600x300mm アスベスト標識[呼吸用保護~] |
| EA983AL-72 600x300mm アスベスト標識[器具・工具~] |
| EA983AL-73 300x600mm アスベスト標識[呼吸用保護~] |
| EA983AL-74 300x600mm アスベスト標識[器具・工具~] |
ウェブカタログ画像
拡大
