詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AL-74

品名 : 300x600mm アスベスト標識[器具・工具~]

仕様

用途 当該情報の明示に 内容 器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止
サイズ 300×600×1mm 材質 硬質塩化ビ二―ル
仕様 非粘着 取付穴径 φ3mm×4ヶ所
取付仕様 ビス止めまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
石綿障害予防規則に基づく標識です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 22:03現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2270ページ

代替品

EA983AL-72
  • 品番

    EA983AL-72

  • コメント

    違い:横→縦

バリエーション一覧
EA983AL-71 600x300mm アスベスト標識[呼吸用保護~]
EA983AL-72 600x300mm アスベスト標識[器具・工具~]
EA983AL-73 300x600mm アスベスト標識[呼吸用保護~]
EA983AL-74 300x600mm アスベスト標識[器具・工具~]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top