品番 : EA983AM-5
品名 : 250x80mm 一般標識・マグネット型(送電禁止)
仕様
| サイズ(mm) | 250×80×0.8 | 内容 | 送電禁止 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 塩素化ポリエチレン | 用途 | 当該情報の明示(指示)に |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 標示板裏面全体がマグネットになっています。 | |||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/09 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
