品番 : EA983AM-7
品名 : 250x80mm 一般標識・マグネット型(スィッチいれるな)
仕様
サイズ(mm) | 250×80×0.8 | 内容 | スイッチ入れるな |
---|---|---|---|
材質 | 塩素化ポリエチレン | 用途 | 当該情報の明示(指示)に |
仕様 | 非粘着 | ||
標示板裏面全体がマグネットになっています。 | |||
片面印刷 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/02 15:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2350ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)