品番 : EA983AN-43
品名 : φ35mm ヘルメットステッカー(特化物~/2枚)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 370-33 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ35mm | 表示内容 | 特化物 |
材質 | PPステッカー | 入数 | 2枚 |
粘着 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/05/19 15:47現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2261ページ |
拡大
※2枚入