品番 : EA983AN-58
品名 : φ35mm ヘルメットステッカー(高所作業車10m以上/2枚)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 370-87A |
---|---|---|---|
内容 | 高所作業車 10m以上 | サイズ | φ35mm |
材質 | PPステッカー | 入数 | 2枚 |
仕様 | 粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/05/02 23:36現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2220ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2枚入