詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AR-2

品名 : 225x300mm AED標識

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 300×225×1 矢印方向
材質 PET樹脂 取付穴径 3mm×4ヶ所
仕様 非粘着
ラミネート加工
「AED」の設置場所を示す為の標識板です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2332ページ

代替品

EA983AR-2A
  • 品番

    EA983AR-2A

  • コメント

    新JISマークに変更

バリエーション一覧
EA983AR-1A 225x300mm AED標識
EA983AR-2 225x300mm AED標識
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top